APOLLO VALVES 82LF24801 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2 in | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01

APOLLO VALVES 82LF24801 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit de 2 inchi

În stoc
Element: AD3MDR Model: 82LF24801Crucea Ref: 40D966 / 82LF-248-01

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€938.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2"
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.084
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 82LF24301 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1/2 in | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01 82LF24301Lipire x Lipire1 / 2 "-1 / 2 "-€179.87
APOLLO VALVES 82LF24401 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3/4 in | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01 82LF24401Lipire x Lipire3 / 4 "-3 / 4 "-€221.21
APOLLO VALVES 82LF24501 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1 inch | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501Lipire x Lipire1"-1"-€281.00
APOLLO VALVES 82LF24601 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1-1/4 in | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01 82LF24601Lipire x Lipire1.25 "-1.25 "-€357.88
APOLLO VALVES 82LF24701 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1-1/2 inch | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701Lipire x Lipire1.5 "-1.5 "-€457.33
APOLLO VALVES 82LF24901 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2-1/2 in | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01 82LF24901Lipire x Lipire2.5 "-2.5 "-€1,673.01
APOLLO VALVES 82LF24694 Supapă cu bilă, lipit 1-1/4 inch, orificiu complet, 3 bucăți, bronz | BY4GAN 82LF24694Sudură-1 1/4 lbs.-Oprire de echilibrare€441.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 82LF24801 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit de 2 inchi
€938.03 /unitate