Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PB71 Raft cu suport 8 x 10 in | AD9BRG

APPROVED VENDOR 4PB71 Raft cu suport 8 x 10 in

În stoc
Element: AD9BRG Model: 4PB71

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul raftului utilitar
CuloriGri
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime8"
Lungime10 "
Capacitate de încărcare50 lb.
TipUtilitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareTipPreț
Furnizor APROBAT 1RBW9 Suport pentru raft utilitar 8 Lx6 inci Inaltime | AB3AZV 1RBW9Alb6"8"50 lb.Utilitate-
RFQ
Furnizor APROBAT 1RBX3 Suport pentru raft utilitar 10 Lx8 inci Inaltime | AB3AZX 1RBX3Alb8"10 "50 lb.-€3.94
Furnizorul APROBAT 1RBY3 Suport pentru raft utilitar 12 Lx8 inci Înălțime | AB3BAE 1RBY3Alb8"12 "350 lb.utilitare ușoare și grele€14.68
Furnizorul APROBAT 1RBY6 Suport pentru raft utilitar 16 Lx10 inci Inaltime | AB3BAH 1RBY6Alb10 "16 "350 lb.utilitare ușoare și grele€23.23
Furnizorul APROBAT 1RBY8 Suport pentru raft utilitar 20 Lx13 inci Inaltime | AB3BAJ 1RBY8Alb13 "20 "350 lb.utilitare ușoare și grele€25.35
Furnizor APROBAT 4PB70 Raft cu suport 6 x 8 in | AD9BRF 1RBW9 4PB70Gri6"8"50 lb.Utilitate€1.97
Furnizor APROBAT 4PB72 Raft cu suport 10 x 12 in | AD9BRH 4PB72Gri10 "12 "50 lb.Utilitate€3.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB71 Raft cu suport 8 x 10 in
€2.67 /unitate