Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1RBY3 Suport pentru raft utilitar 12 Lx8 inci Înălțime | AB3BAE

APPROVED VENDOR 1RBY3 Suport pentru raft utilitar 12 Lx8 inci înălțime

În stoc
Element: AB3BAE Model: 1RBY3
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
€12.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul raftului utilitar
CuloriAlb
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime8"
Lungime12 "
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareTipPreț
Furnizor APROBAT 1RBW9 Suport pentru raft utilitar 8 Lx6 inci Inaltime | AB3AZV 1RBW9Alb6"8"50 lb.Utilitate-
RFQ
Furnizor APROBAT 1RBX3 Suport pentru raft utilitar 10 Lx8 inci Inaltime | AB3AZX 1RBX3Alb8"10 "50 lb.-€3.94
Furnizorul APROBAT 1RBY6 Suport pentru raft utilitar 16 Lx10 inci Inaltime | AB3BAH 1RBY6Alb10 "16 "350 lb.utilitare ușoare și grele€23.23
Furnizorul APROBAT 1RBY8 Suport pentru raft utilitar 20 Lx13 inci Inaltime | AB3BAJ 1RBY8Alb13 "20 "350 lb.utilitare ușoare și grele€22.14
Furnizor APROBAT 4PB70 Raft cu suport 6 x 8 in | AD9BRF 1RBW9 4PB70Gri6"8"50 lb.Utilitate€1.72
Furnizor APROBAT 4PB71 Raft cu suport 8 x 10 in | AD9BRG 4PB71Gri8"10 "50 lb.Utilitate€2.34
Furnizor APROBAT 4PB72 Raft cu suport 10 x 12 in | AD9BRH 4PB72Gri10 "12 "50 lb.Utilitate€3.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RBY3 Suport pentru raft utilitar 12 Lx8 inci înălțime
€12.81 /unitate