Furnizor APROBAT 1RBW9 Suport pentru raft utilitar 8 Lx6 inci Inaltime | AB3AZV

APPROVED VENDOR 1RBW9 Suport pentru raft utilitar 8 Lx6 inci Înălțime

Articol: AB3AZV Model: 1RBW9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul raftului utilitar
CuloriAlb
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime6"
Lungime8"
Capacitate de încărcare50 lb.
MaterialOţel
TipUtilitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareTipPreț
Furnizor APROBAT 1RBX3 Suport pentru raft utilitar 10 Lx8 inci Inaltime | AB3AZX 1RBX3Alb8"10 "50 lb.-€3.94
Furnizorul APROBAT 1RBY3 Suport pentru raft utilitar 12 Lx8 inci Înălțime | AB3BAE 1RBY3Alb8"12 "350 lb.utilitare ușoare și grele€12.81
Furnizorul APROBAT 1RBY6 Suport pentru raft utilitar 16 Lx10 inci Inaltime | AB3BAH 1RBY6Alb10 "16 "350 lb.utilitare ușoare și grele€23.23
Furnizorul APROBAT 1RBY8 Suport pentru raft utilitar 20 Lx13 inci Inaltime | AB3BAJ 1RBY8Alb13 "20 "350 lb.utilitare ușoare și grele€22.14
Furnizor APROBAT 4PB70 Raft cu suport 6 x 8 in | AD9BRF 1RBW9 4PB70Gri6"8"50 lb.Utilitate€1.72
Furnizor APROBAT 4PB71 Raft cu suport 8 x 10 in | AD9BRG 4PB71Gri8"10 "50 lb.Utilitate€2.34
Furnizor APROBAT 4PB72 Raft cu suport 10 x 12 in | AD9BRH 4PB72Gri10 "12 "50 lb.Utilitate€3.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RBW9 Suport pentru raft utilitar 8 Lx6 inci Înălțime