Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PB70 Raft cu suport 6 x 8 in | AD9BRF 1RBW9

APPROVED VENDOR 4PB70 Raft cu suport 6 x 8 in

În stoc
Element: AD9BRF Model: 4PB70Crucea Ref: 1RBW9
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
€1.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul raftului utilitar
CuloriGri
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime6"
Lungime8"
Capacitate de încărcare50 lb.
TipUtilitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareTipPreț
Furnizor APROBAT 1RBW9 Suport pentru raft utilitar 8 Lx6 inci Inaltime | AB3AZV 1RBW9Alb6"8"50 lb.Utilitate-
RFQ
Furnizor APROBAT 1RBX3 Suport pentru raft utilitar 10 Lx8 inci Inaltime | AB3AZX 1RBX3Alb8"10 "50 lb.-€3.94
Furnizorul APROBAT 1RBY3 Suport pentru raft utilitar 12 Lx8 inci Înălțime | AB3BAE 1RBY3Alb8"12 "350 lb.utilitare ușoare și grele€12.81
Furnizorul APROBAT 1RBY6 Suport pentru raft utilitar 16 Lx10 inci Inaltime | AB3BAH 1RBY6Alb10 "16 "350 lb.utilitare ușoare și grele€23.23
Furnizorul APROBAT 1RBY8 Suport pentru raft utilitar 20 Lx13 inci Inaltime | AB3BAJ 1RBY8Alb13 "20 "350 lb.utilitare ușoare și grele€22.14
Furnizor APROBAT 4PB71 Raft cu suport 8 x 10 in | AD9BRG 4PB71Gri8"10 "50 lb.Utilitate€2.34
Furnizor APROBAT 4PB72 Raft cu suport 10 x 12 in | AD9BRH 4PB72Gri10 "12 "50 lb.Utilitate€3.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB70 Raft cu suport 6 x 8 in
€1.72 /unitate