Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 21797 Rolă de disc Psa fără orificii 5 inch 120 g, 4 buc | AB9WRV 2FXA5

3M 21797 Psa Disc Rolă fără orificii 5 inch 120 g, 4 buc.

În stoc
Articol: AB9WRV Model: 21797Crucea Ref: 2FXA5
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
€712.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola discului de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinF
CuloriAur
Diametru disc.5"
Discuri pe rolă100
CalitateE bună
Pietriș120
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.79
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS6805200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinDiametru disc.PietrișPreț
3M 21790 Rolă de disc Psa fără orificiu 6 inch 150 g, 4 buc | AB9BYG 2AZT4 21790Palton închis, lipit cu rășinăHârtieF6"150€1,221.91
3M 01361 Rolă de disc Psa fără orificiu 6 inch P120g, 4 buc | AB9BYW 2AZX8 01361Coat deschis, stearatFilm2 mie6"120€1,265.82
3M 21791 Rolă de disc Psa fără orificiu 6 inch 120 g, 4 buc | AB9JHF 2DHK6 21791Palton închis, lipit cu rășinăHârtieF6"120€980.73
3M 21796 Rolă de disc Psa fără orificii 5 inch 150 g, 4 buc | AB9WMF 2FVE1 21796Palton închis, lipit cu rășinăHârtieF5"150€890.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 21797 Psa Disc Rolă fără orificii 5 inch 120 g, 4 buc.
€712.53 /unitate