Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS L22XX652OP00030 Supapă de control a aerului cu solenoid pentru locații periculoase 1/4 inch 120 vac | AF8YZG 29NU91

NUMATICS L22XX652OP00030 Supapă de control a aerului cu solenoid pentru locații periculoase 1/4 inch 120 Vca

În stoc
Element: AF8YZG Model: L22XX652OP00030Crucea Ref: 29NU91
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
€1,327.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă
Actuator / ReturPilot cu aer solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă-10 grade până la 115 grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Poziția centralăOperații Închise
CFM79
Coeficientul de volum1.7
Legăturile electricecablat
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală4"
Lungime totală8.25 "
Lățimea totală1.5 "
Trece pesteFlush fără blocare
Dimensiunea portului pilot1/8 "NPT
Presiunea pilotului14.5 la 100 psig
Dimensiunea conductei1 / 4 "
consum de energie2.5W
Domeniul de presiune28 "Hg vid la 145 psig
Tehnologie de schimbareBobină și manșon
Gama de vid0 până la 28 "Hg
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8055
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481200060

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturCFMDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumPreț
NUMATICS 081SS500K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "0.38W0 la 150 psi120 VAC1€775.61
NUMATICS 081SS600K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 4 ".38 W0 la 150 psi120 VAC1€775.61
NUMATICS 081SS400M000061 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC1€715.19
NUMATICS 081SS500M000061 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC1€775.61
NUMATICS 081SS600M000061 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC1€775.61
NUMATICS 152SS500K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58 W0 la 150 psi120 VAC1.5€928.89
NUMATICS 152SS600K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58 W0 la 150 psi120 VAC1.5€928.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS L22XX652OP00030 Supapă de control a aerului cu solenoid pentru locații periculoase 1/4 inch 120 Vca
€1,327.38 /unitate