NUMATICS Galerii electrovalvei

Colectoare, blocuri de colectoare sau sub-baze utilizate pe scară largă pentru a susține mai multe supape într-o configurație cu un singur corp. Disponibil în diferite dimensiuni, forme și poate găzdui până la 10 electrovalve

Filtru

NUMATICS -

Bloc colector 3 stații

StilModelÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A206-17501"Ansamblul colectorului5"2 5 / 16 "€150.09
B229-5251"Blocul de distribuție2.75 "2"€91.33
C206-17611.187 "Ansamblul colectorului5.437 "2.75 "€199.85
NUMATICS -

Ansambluri colectoare

StilModelÎnălţimeLungimeNumăr de stațiiLăţimePreț (ex. TVA)
A206-17571"13 "102 5 / 16 "€384.29
B206-17631.187 "7 15 / 16 "52.75 "€317.13
NUMATICS -

Stația de bază 1, Npt

StilModelÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A203-3611 9 / 16 "Eșapament comun de bază4.125 "2.187 "€92.48
A203-3591 9 / 16 "Eșapament individual de bază4.125 "2.187 "€101.77
B103-1661"Eșapament comun de bază2.625 "1 11 / 16 "€173.92
B103-1651"Eșapament individual de bază2.625 "1 11 / 16 "€111.20
C203-4411.5 "Eșapament comun de bază4 9 / 16 "2"€91.11
C203-4391.5 "Eșapament individual de bază4 9 / 16 "2"€94.14
D203-5032 1 / 16 "Eșapament comun de bază7.25 "3.38 "€167.50
D203-5042 1 / 16 "Eșapament comun de bază7.25 "3.38 "€225.48
D203-5022 1 / 16 "Subbaza de evacuare individuală laterală și inferioară portată7.25 "3.38 "€251.07
D203-4952 1 / 16 "Eșapament comun de bază7.25 "3.38 "€224.29
D203-4942 1 / 16 "Subbaza de evacuare individuală laterală și inferioară portată7.25 "3.38 "€252.23
D203-5012 1 / 16 "Eșapament individual de bază7.25 "3.38 "€230.04
D203-4932 1 / 16 "Eșapament individual de bază7.25 "3.38 "€199.13
D203-4962 1 / 16 "Subbaza comună evacuare laterală și partea inferioară a portului7.25 "3.38 "€247.27
E103-4937 / 16 "Subbaza 1/8 Portat1 13 / 16 "1.38 "€47.41
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A206-17551"10.75 "2 5 / 16 "€312.26
A241-1523 / 4 "9.437 "4.88 "€245.56
NUMATICS -

Blocul de distribuție

StilModelÎnălţimeArticolLungimeNumăr de stațiiLăţimePreț (ex. TVA)
A206-17491"Ansamblul colectorului3.875 "22 5 / 16 "€113.71
B229-5241"Blocul de distribuție1.84 "22"€70.83
C206-17601.187 "Ansamblul colectorului4.187 "22.75 "€161.88
D229-7181.375 "Blocul de distribuție2 15 / 16 "11"€64.06
E229-6761.375 "Blocul de distribuție6.375 "11 11 / 16 "€141.99
F229-8812.625 "Eșapament comun de bază7.625 "12.62 "€453.70
G229-8802.625 "Eșapament comun de bază7.625 "12.62 "€293.69
H229-6302.625 "Blocul de distribuție4 9 / 16 "12 5 / 16 "€164.58
I229-7483.5 "Bloc colector de dimensiuni complete9.375 "13"€331.00
I229-7493.5 "Bloc colector de dimensiuni complete9.375 "13"€309.45
J241-1483 / 4 "Ansamblul colectorului2 13 / 16 "24.88 "€97.26
NUMATICS -

Bloc colector 6 stații, Npt

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A206-17531"8.437 "2 5 / 16 "€267.14
B206-17641.187 "9.187 "2.75 "€359.58
C241-1513 / 4 "7.25 "4.88 "€210.71
NUMATICS -

Bloc colector 4 stații, Npt

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A206-17511"6.187 "2 5 / 16 "€181.92
B206-17621.187 "6 11 / 16 "2.75 "€251.32
C241-1503 / 4 "5"4.88 "€187.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?