Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS 229-880 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/2 Npt | AC9QRY 3JCE2

NUMATICS 229-880 Colector Bloc 1 Stație 1/2 Npt

În stoc
Articol: AC9QRY Model: 229-880Crucea Ref: 3JCE2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€293.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEșapament comun de bază
Cv4.5
Înălţime2.625 "
Lungime7.625 "
Portul NPT1/2 în.
Număr de stații1
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0035
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeNumăr de stațiiLăţimePreț
NUMATICS 229-676 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/4 Npt | AC9QNX 3JAX6 229-6761.375 "Blocul de distribuție6.375 "11 11 / 16 "€141.99
NUMATICS 229-630 Distribuitor Bloc 1 Stație 3/8 Npt | AC9QPQ 3JAZ5 229-6302.625 "Blocul de distribuție4 9 / 16 "12 5 / 16 "€164.57
NUMATICS 229-749 Distribuitor Bloc 1 Statie 3/4 Npt | AC9QRR 3JCD5 229-7493.5 "Bloc colector de dimensiuni complete9.375 "13"€309.45
NUMATICS 229-748 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/2 Npt | AC9QRT 3JCD6 229-7483.5 "Bloc colector de dimensiuni complete9.375 "13"€331.00
NUMATICS 229-881 Distribuitor Bloc 1 Statie 3/4 Npt | AC9QRX 3JCE1 229-8812.625 "Eșapament comun de bază7.625 "12.62 "€453.70
NUMATICS 229-718 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/8 Npt | AC9QUL 3JCJ4 229-7181.375 "Blocul de distribuție2 15 / 16 "11"€64.07
NUMATICS 229-524 Bloc colector 2 Stații 10-32 Unf-b | AC9QUQ 3JCJ8 229-5241"Blocul de distribuție1.84 "22"€70.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS 229-880 Colector Bloc 1 Stație 1/2 Npt
€293.69 /unitate