ITW 26545 Cot izolator de montaj 12-3/4 inch diametru interior | AF6HNX 19NF18

ITW 26545 Cot izolator de montaj 12-3/4 inch diametru interior

În stoc
Articol: AF6HNX Model: 26545Crucea Ref: 19NF18

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€151.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
CuloriSilver
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier12 "
Pentru tub OD12-3/4 "
Pentru utilizare peCoate izolate
Izolație ID nominal12.75 "
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS7616995095

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalPreț
ITW 26345 Fitting Izolație 90 Cot 4 inch Diametru interior | AF6HNL 19NF08 263454"€33.81
ITW 26370 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 4-1/2 inch | AF6HNM 19NF09 263704.5 "€37.75
ITW 26425 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior | AF6HNQ 19NF12 264256.625 "€53.26
ITW 26445 Cot izolator de montaj 7-5/8 inch diametru interior | AF6HNR 19NF13 264457.625 "€64.12
ITW 26470 Cot izolator de montaj 8-5/8 inch diametru interior | AF6HNT 19NF14 264708.625 "€75.56
ITW 26515 Cot izolator de montaj 9-5/8 inch diametru interior | AF6HNU 19NF15 265159.625 "€98.69
ITW 26520 Cot izolator de montaj 10-3/4 inch diametru interior | AF6HNV 19NF16 2652010.75 "€113.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW 26545 Cot izolator de montaj 12-3/4 inch diametru interior
€151.84 /unitate