NIBCO Supapă de poartă din bronz, FNPT


Filtru
Material corp: Bronz , Tipul conexiunii: FNPT , Material mâner: Aluminiu , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 200 grade F , Max. Presiune a apei: 200 psi , Material tijă: Silicon Bronz , Tip tijă supapă: Non-Risare , Material pană: Bronz
StilModelLungimea de intrare la ieșirePartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
T29 1/2
1 13 / 16 "2.5 "€44.55
A
T29 1
2 5 / 16 "3-11/16 "€79.20
A
T29 3/4
2"2.5 "€62.16
A
T29 1 1/2
2.75 "4.187 "€139.45
A
T29 11/4
2.625 "3-11/16 "€114.68
A
T29 2
2.875 "4.5 "€204.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?