Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO T29 11/4 Supapă cu deschidere 1-1/4 inch Fnpt Bronz | AE9ZEN 6P967

NIBCO T29 11/4 Supapă cu deschidere 1-1/4 inch Fnpt Bronz

În stoc
Articol: AE9ZEN Model: T29 11/4Crucea Ref: 6P967
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
€114.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpBronz
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2.625 "
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Material tulpinăSilicon Bronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3-11/16 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșirePartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
NIBCO T29 1/2 Supapă cu gură 1/2 inch Fnpt Bronz | AE9ZEK 6P964 T29 1/21 13 / 16 "2.5 "€44.55
NIBCO T29 3/4 Supapă cu deschidere 3/4 inch Fnpt Bronz | AE9ZEL 6P965 T29 3/42"2.5 "€62.16
NIBCO T29 1 supapă cu deschidere 1 inch Fnpt Bronz | AE9ZEM 6P966 T29 12 5 / 16 "3-11/16 "€79.19
NIBCO T29 1 1/2 Supapă cu deschidere 1-1/2 inch Fnpt Bronz | AE9ZEP 6P968 T29 1 1/22.75 "4.187 "€139.45
NIBCO T29 2 supape cu deschidere 2 inch Fnpt Bronz | AE9ZEQ 6P969 T29 22.875 "4.5 "€204.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO T29 11/4 Supapă cu deschidere 1-1/4 inch Fnpt Bronz
€114.68 /unitate