Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS 206-1749 Bloc colector 2 Statii 1/4 Npt | AC9QWF 3JCP9

NUMATICS 206-1749 Bloc colector 2 Posturi 1/4 Npt

În stoc
Articol: AC9QWF Model: 206-1749Crucea Ref: 3JCP9
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
€113.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblul colectorului
Cv1
Înălţime1"
Lungime3.875 "
Portul NPT1/4 în.
Număr de stații2
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeNumăr de stațiiLăţimePreț
NUMATICS 229-676 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/4 Npt | AC9QNX 3JAX6 229-6761.375 "Blocul de distribuție6.375 "11 11 / 16 "€141.99
NUMATICS 229-630 Distribuitor Bloc 1 Stație 3/8 Npt | AC9QPQ 3JAZ5 229-6302.625 "Blocul de distribuție4 9 / 16 "12 5 / 16 "€164.57
NUMATICS 229-749 Distribuitor Bloc 1 Statie 3/4 Npt | AC9QRR 3JCD5 229-7493.5 "Bloc colector de dimensiuni complete9.375 "13"€309.45
NUMATICS 229-748 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/2 Npt | AC9QRT 3JCD6 229-7483.5 "Bloc colector de dimensiuni complete9.375 "13"€331.00
NUMATICS 229-881 Distribuitor Bloc 1 Statie 3/4 Npt | AC9QRX 3JCE1 229-8812.625 "Eșapament comun de bază7.625 "12.62 "€453.70
NUMATICS 229-880 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/2 Npt | AC9QRY 3JCE2 229-8802.625 "Eșapament comun de bază7.625 "12.62 "€293.69
NUMATICS 229-718 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/8 Npt | AC9QUL 3JCJ4 229-7181.375 "Blocul de distribuție2 15 / 16 "11"€64.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS 206-1749 Bloc colector 2 Posturi 1/4 Npt
€113.72 /unitate