Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS 241-148 Bloc colector 2 Statii 1/4 Npt | AC9RBG 3JDE8

NUMATICS 241-148 Bloc colector 2 Posturi 1/4 Npt

În stoc
Articol: AC9RBG Model: 241-148Crucea Ref: 3JDE8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€97.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblul colectorului
Cv0.2
Înălţime3 / 4 "
Lungime2 13 / 16 "
Portul NPT1/4 în.
Număr de stații2
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeNumăr de stațiiLăţimePreț
NUMATICS 229-676 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/4 Npt | AC9QNX 3JAX6 229-6761.375 "Blocul de distribuție6.375 "11 11 / 16 "€141.99
NUMATICS 229-630 Distribuitor Bloc 1 Stație 3/8 Npt | AC9QPQ 3JAZ5 229-6302.625 "Blocul de distribuție4 9 / 16 "12 5 / 16 "€164.57
NUMATICS 229-749 Distribuitor Bloc 1 Statie 3/4 Npt | AC9QRR 3JCD5 229-7493.5 "Bloc colector de dimensiuni complete9.375 "13"€309.45
NUMATICS 229-748 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/2 Npt | AC9QRT 3JCD6 229-7483.5 "Bloc colector de dimensiuni complete9.375 "13"€331.00
NUMATICS 229-881 Distribuitor Bloc 1 Statie 3/4 Npt | AC9QRX 3JCE1 229-8812.625 "Eșapament comun de bază7.625 "12.62 "€453.70
NUMATICS 229-880 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/2 Npt | AC9QRY 3JCE2 229-8802.625 "Eșapament comun de bază7.625 "12.62 "€293.69
NUMATICS 229-718 Distribuitor Bloc 1 Stație 1/8 Npt | AC9QUL 3JCJ4 229-7181.375 "Blocul de distribuție2 15 / 16 "11"€64.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS 241-148 Bloc colector 2 Posturi 1/4 Npt
€97.26 /unitate