FERNCO Cuplaj ecranat flexibil


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: 300 Oțel inoxidabil și neopren , Max. Presiune: 4.3 psi , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimeMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A
P3000-150
1.5 "2-1/64 "2 9 / 64 "140 grade F€15.88
B
P3001-150
1.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 grade F€23.11
C
P3000-22
2"2-21/64 "2 9 / 64 "140 grade F€16.88
D
P3001-22
2"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 grade F€28.90
E
3001-215
2 "x 1-1 / 2"2-31/64" x 1-47/64"2 9 / 64 "180 grade F€23.52
F
P3000-33
3"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 grade F€25.31
G
3001-33
3 "x 3"3-25/64" x 3-7/64"2 9 / 64 "180 grade F€35.10
H
P3000-44
4"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 grade F€29.95
I
3000-43
4 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 grade F€36.43
J
3001-43
4 "x 3"4-27/64" x 3-9/64"2 9 / 64 "140 grade F€34.59
K
3001-44
4 "x 4"4-25/64" x 4-9/64"2 9 / 64 "140 grade F€34.27
L
3000-66
6"6-39/64" x 6-17/64"3"180 grade F€78.79
M
3000-88
8"8-35/64" x 8-23/64"3 51 / 64 "140 grade F€106.59

Cuplaj ecranat flexibil

Cuplajele ecranate Fernco sunt fabricate din oțel inoxidabil 300 și neopren și sunt utilizate în mod obișnuit pentru a conecta și menține alinierea adecvată a conductelor din fontă, plastic, oțel, cupru și țevi tubulare în sistemele de scurgere, deșeuri și ventilație. Acestea asigură transferul maxim de presiune de la cleme - la garnitură - la țeavă și sunt rezistente la diverse substanțe chimice, raze UV, creșteri fungice și gaze normale de canalizare. Aceste cuplaje pentru țevi ecranate au o presiune și o temperatură maximă de funcționare de 4.3 psi și, respectiv, 140 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?