Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO P3000-150 Cuplaj ecranat 2-9/64 inch Lungime 1-1/2 inch | AC4EZA 2ZJ83

FERNCO P3000-150 Cuplaj ecranat 2-9/64 inch Lungime 1-1/2 inch

În stoc
Element: AC4EZA Model: P3000-150Crucea Ref: 2ZJ83
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
€17.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de tranziție ecranat
Material band300 oțel inoxidabil
Material corp300 Oțel inoxidabil și neopren
Pentru dimensiunea țevii1.5 "
În interiorul Dia.2-1/64 "
Lungime2 9 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimeMax. Temp.Preț
FERNCO P3000-22 Cuplaj ecranat 2-9/64 inch Lungime 2 inch | AC4EZB 2ZJ84 P3000-222"2-21/64 "2 9 / 64 "140 grade F€18.17
FERNCO P3000-33 Cuplaj ecranat 2-9/64 inch Lungime 3 inch | AC4EZC 2ZJ85 P3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 grade F€26.58
FERNCO P3000-44 Cuplaj ecranat 2-9/64 inch Lungime 4 inch | AC4EZD 2ZJ86 P3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 grade F€31.21
FERNCO P3001-150 Cuplaj ecranat 2-9/64 inch Lungime 1-1/2 inch | AC4EZE 2ZJ87 P3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 grade F€23.37
FERNCO P3001-22 Cuplaj ecranat 2-9/64 inch Lungime 2 inch | AC4EZF 2ZJ88 P3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 grade F€30.46
FERNCO 3000-43 Cuplaj ecranat 2-9/64 inch lungime | AC9KTN 3HDD5 3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 grade F€37.72
FERNCO 3000-66 Cuplaj ecranat 3 inch lungime 6 inch | AC9KTQ 3HDD7 3000-666"6-39/64" x 6-17/64"3"180 grade F€86.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO P3000-150 Cuplaj ecranat 2-9/64 inch Lungime 1-1/2 inch
€17.09 /unitate