VESTIL DCT-2000 suport de ridicare a tamburului / rotator, 2000 lb. Capacitate, manivelă lanț | AG7QKE

VESTIL DCT-2000 suport de ridicare a tamburului / rotator, 2000 lb. Capacitate, manivelă cu lanț

În stoc
Element: AG7QKE Model: DCT-2000

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,670.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de tambur / rotator
acceptăTambur de oțel de 55 de galoane
Capacitate2000 lbs.
Lungimea lanțului15 ft.
CuloriAlbastru
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Centrul de buzunar al furcii21 3 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii1 15 / 16 "
Lungimea buzunarului furcii6"
Dimensiune buzunar furcă8"
Lățimea buzunarului furcii5 1 / 2 "
Grosimea furculiței1"
Lățimea furcii5"
Înălţime36 3 / 8
Material carcasăOţel
IncludeInclude lanț de 15 ft
Lungime30 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Ziua OperațieiCutie de viteze
Tipul operațieiCutie de viteze
Sursa de putereManual
Rotație360 grade
Tip de rotatieLanţ
Lăţime39 2 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.05
Înălțimea navei (cm)85.73
Lungimea navei (cm)86.04
Lățimea navei (cm)64.14
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCentrul de buzunar al furciiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL DCT-75 Suport/Rotator pentru ridicare tambur, 800 lb. Capacitate | AG7QKF DCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,082.45
VESTIL DCT-85 Suport/Rotator pentru ridicare tambur, 1500 lb. Capacitate | AG7QKG DCT-851500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,314.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCT-2000 suport de ridicare a tamburului / rotator, 2000 lb. Capacitate, manivelă cu lanț
€4,670.73 /unitate