VESTIL DCT-85 Suport/Rotator pentru ridicare tambur, 1500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QKG Model: DCT-85

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,314.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de tambur / rotator
acceptăTambur de oțel de 55 de galoane
Capacitate1500 lbs.
Lungimea lanțului15 ft.
CuloriAlbastru
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Centrul de buzunar al furcii19 3 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii1 15 / 16 "
Dimensiune buzunar furcă8"
Lățimea buzunarului furcii5 1 / 2 "
Grosimea furculiței1"
Lățimea furcii5"
Înălţime33 3 / 4 "
Material carcasăOţel
IncludeInclude lanț de 15 ft
Lungime25 1 / 8 "
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Sursa de putereManual
Rotație360 grade
Tip de rotatieLanţ
Lăţime33 5 / 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)85.73
Lungimea navei (cm)86.04
Lățimea navei (cm)64.14
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCentrul de buzunar al furciiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL DCT-2000 suport de ridicare a tamburului / rotator, 2000 lb. Capacitate, manivelă lanț | AG7QKE DCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "€4,670.73
VESTIL DCT-75 Suport/Rotator pentru ridicare tambur, 800 lb. Capacitate | AG7QKF DCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,082.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCT-85 Suport/Rotator pentru ridicare tambur, 1500 lb. Capacitate
€2,314.39 /unitate