CANARM Guri de aerisire


Filtru
Dia Blade .: 42 " , Material lamei: Aluminiu , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Aluminiu rezistent , Clasa de locații periculoase: 1 C, D / 2 F, G , Hz: 60 , Izolarea motorului: Clasa B , Poziție de montare: Vertical , Număr de lame: 3 , Faza: 1 , Material elice: Aluminiu , Diametru arbore: 1/2 , Control de viteza: Nu
StilModelÎn interiorul Dia.Tip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorRPM motorPreț (ex. TVA)
A
AX12-4
-Bearing1670104 grade18-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,769.25
B
AX18-4
-Bearing3200104 grade19 "Aer complet închis peste1/31725€2,005.20
B
AX20-4
-Bearing3640104 grade19 "Aer complet închis peste1/31725€2,064.48
C
AX42-7
-Minge14,900104 F17-3/4 "Total închis1850€2,719.25
A
AX14-4
-Bearing2190104 grade18-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,792.83
A
AX16-4
-Bearing2580104 grade18-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,935.61
D
AX24-4
-Bearing5520104 grade18-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€2,206.94
E
P14-4
18 "Minge2190104 grade13-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,676.49
E
P16-4
20 "Minge2580104 grade13-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,613.90
F
P18-4
22 "Minge3200104 grade14 "Aer complet închis peste1/31725€1,607.36
F
P20-4
24 "Bearing3640104 grade14 "Aer complet închis peste1/31725€1,743.81
F
P24-4
28 "Bearing5520104 grade13-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,818.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?