CANARM AX42-7 Ventilator de evacuare industrial/comercial 42 inch | AG3QJV 33TH66

CANARM AX42-7 Ventilator de evacuare industrial/comercial 42 inch

În stoc
Articol: AG3QJV Model: AX42-7Crucea Ref: 33TH66

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,719.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.42 "
Materialul lameiAluminiu
CFM @ 0.000-In. SP14,900
CFM @ 0.125-In. SP13,210
CFM @ 0.250-In. SP10,800
Lățimea flanșei15 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruAluminiu rezistent
Amplificatori de încărcare completă55
Înălţime47.25 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime17-3/4 "
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1
Izolație motorieClasa B
RPM motor850
Tipul motoruluiFaza divizată
Poziție de montareVertical
Numărul de lame3
Fază1
Elice Dia.42 "
Material eliceAluminiu
Control de vitezaNu
TipUnitate directă industrială / comercială
Voltaj230
Watts750
Lăţime568988 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.8
Înălțimea navei (cm)123.44
Lungimea navei (cm)121.16
Lățimea navei (cm)50.29
Codul HS8414596095

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Tip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorRPM motorPreț
CANARM P14-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 14 inch 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Minge2190104 grade13-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,676.49
CANARM P16-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 16 inch 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "Minge2580104 grade13-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,613.90
CANARM P18-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 18 inch 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Minge3200104 grade14 "Aer complet închis peste1/31725€1,607.35
CANARM P20-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 20 inch 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Bearing3640104 grade14 "Aer complet închis peste1/31725€1,743.80
CANARM P24-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 24 inch 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Bearing5520104 grade13-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,818.63
CANARM AX12-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 12 inch 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Bearing1670104 grade18-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,769.25
CANARM AX14-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 14 inch 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Bearing2190104 grade18-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,792.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANARM AX42-7 Ventilator de evacuare industrial/comercial 42 inch
€2,719.26 /unitate