CANARM P16-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 16 inch 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32

CANARM P16-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 16 inch 2580 Cfm

În stoc
Element: AF8ZAH Model: P16-4Crucea Ref: 29NV32

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,613.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP2580
CFM @ 0.125-In. SP2430
CFM @ 0.250-In. SP2270
Lățimea flanșei1.5 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruAluminiu rezistent
Amplificatori de încărcare completă6.6/3.1 până la 3.3
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
Înălţime21.25 "
Hz60
În interiorul Dia.20 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade
Max. Adâncime13-3/4 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiDovada exploziei
Găuri de montare OC20
Poziție de montareVertical
Numărul de lame3
În afara Dia.21-1/4 "
Fază1
Elice Dia.16 "
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.1/2
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.16
TipStandard Duty
Venturi Clearance Dia.16-3/8 "
Adâncimea Venturi5 / 8 "
Voltaj115/230
Watts246
Lăţime568761 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.85
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8414596095

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Tip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorRPM motorPreț
CANARM P14-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 14 inch 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Minge2190104 grade13-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,676.49
CANARM P18-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 18 inch 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Minge3200104 grade14 "Aer complet închis peste1/31725€1,607.35
CANARM P20-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 20 inch 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Bearing3640104 grade14 "Aer complet închis peste1/31725€1,743.80
CANARM P24-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 24 inch 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Bearing5520104 grade13-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,818.63
CANARM AX12-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 12 inch 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Bearing1670104 grade18-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,769.25
CANARM AX14-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 14 inch 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Bearing2190104 grade18-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,792.83
CANARM AX16-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 16 inch 2580 Cfm | AF8ZAP 29NV38 AX16-4-Bearing2580104 grade18-3/4 "Aer complet închis peste1/31725€1,935.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANARM P16-4 Ventilator de evacuare Standard Duty 16 inch 2580 Cfm
€1,613.90 /unitate