DAYTON 10E014 Ventilator de evacuare 20 inch Locație periculoasă | AA2CVN

DAYTON 10E014 Ventilator de evacuare 20 inch Locație periculoasă

În stoc
Element: AA2CVN Model: 10E014

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,811.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de inel
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP2429
CFM @ 0.125-In. SP2074
CFM @ 0.250-In. SP1744
CFM @ 0.375-In. SP1341
CFM @ 0.500-In. SP1098
Adâncimea flanșei1-7/8 "
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.2 / 2.1-2.0
Înălţime24.25 "
Hz60
În interiorul Dia.20-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime13-1/2 "
Carcasa motoruluiVentilator anti-explozie răcit
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Găuri de montare OC23 In.
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame3
În afara Dia.24-1/4 "
Fază1
Elice Dia.20 "
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.23
TipConducere directă, locație periculoasă
Adâncimea Venturi2"
Voltaj115 / 208-230
Watts186
Lăţime24.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.385
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)64.14
Lățimea navei (cm)64.14
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorFazăDiagrama arborelui.Adâncimea VenturiPreț
DAYTON 10E002 Ventilator de evacuare 20 inch Locație periculoasă | AA2CVB 10E002Ventilator de evacuare a panoului4557425415-3/8 "1/215 / 8 "3-1/2 "€2,173.01
DAYTON 10E003 Ventilator de evacuare 20 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CVC 10E003Ventilator de evacuare a panoului4557425415-3/8 "1/235 / 8 "3-1/2 "€2,394.40
DAYTON 10E015 Ventilator de evacuare 20 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CVP 10E015Ventilator de inel2429207413-1/2 "1/431 / 2 "2"€1,973.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10E014 Ventilator de evacuare 20 inch Locație periculoasă
€1,811.48 /unitate