DAYTON 10E002 Ventilator de evacuare 20 inch Locație periculoasă | AA2CVB

DAYTON 10E002 Ventilator de evacuare 20 inch Locație periculoasă

În stoc
Element: AA2CVB Model: 10E002

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,173.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare a panoului
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP4557
CFM @ 0.125-In. SP4254
CFM @ 0.250-In. SP3919
CFM @ 0.375-In. SP3542
CFM @ 0.500-In. SP3101
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă7.4 / 3.9-3.7
Înălţime24 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime15-3/8 "
Carcasa motoruluiVentilator anti-explozie răcit
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame3
Fază1
Elice Dia.20 "
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.23
TipConducere directă, locație periculoasă
Adâncimea Venturi3-1/2 "
Voltaj115 / 208-230
Watts373
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorFazăDiagrama arborelui.Adâncimea VenturiPreț
DAYTON 10E003 Ventilator de evacuare 20 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CVC 10E003Ventilator de evacuare a panoului4557425415-3/8 "1/235 / 8 "3-1/2 "€2,394.40
DAYTON 10E014 Ventilator de evacuare 20 inch Locație periculoasă | AA2CVN 10E014Ventilator de inel2429207413-1/2 "1/415 / 8 "2"€1,811.48
DAYTON 10E015 Ventilator de evacuare 20 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CVP 10E015Ventilator de inel2429207413-1/2 "1/431 / 2 "2"€1,973.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10E002 Ventilator de evacuare 20 inch Locație periculoasă
€2,173.01 /unitate