Tip rulment: Minge , Adâncimea flanșei: 1-1/4 " , Lățimea flanșei: 1.25 " , Finisaj cadru: Pictat , Material cadru: Oţel , Amperi la sarcină completă: 6.6 / 3.1-3.3 , Clasa de locații periculoase: 1 C, D / 2 F, G , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Adâncime: 20-1/2 " , Carcasa motorului: Ventilator anti-explozie răcit , CP motor: 1/3 , RPM motor: 1625 , Tip motor: Pornire condensator , Poziție de montare: Orizontală , Număr de lame: 3 , Faza: 1 , Material elice: Aluminiu , Diametru arbore: 1 / 2 " , Tip: Conducere directă, locație periculoasă , Venturi Clearance Dia.: 1 / 8 " , Venturi Adâncime: 5/8 , Voltaj: 115 / 208-230 , wați: 250