DELHI SD18-XPF Ventilator de evacuare Locație periculoasă 18 In | AB7KBA 23N614

DELHI SD18-XPF Ventilator de evacuare Locație periculoasă 18 in

În stoc
Element: AB7KBA Model: SD18-XPFCrucea Ref: 23N614

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,620.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare a panoului
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP3200
CFM @ 0.250-In. SP2920
Adâncimea flanșei1-1/4 "
Lățimea flanșei1.25 "
Finisaj cadruPictat
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă6.6 / 3.1-3.3
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
Înălţime23.25 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime20-1/2 "
Carcasa motoruluiVentilator anti-explozie răcit
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1625
Tipul motoruluiPornire condensator
Găuri de montare OC22 In.
Poziție de montareOrizontală
Numărul de lame3
Fază1
Elice Dia.18 "
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipConducere directă, locație periculoasă
Venturi Clearance Dia.1 / 8 "
Adâncimea Venturi5/8
Voltaj115 / 208-230
Watts250
Lăţime23.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.66
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414519060
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPÎnălţimeIzolație motorieElice Dia.LăţimePreț
DELHI SD12-XPF Ventilator de evacuare Locație periculoasă 12 in | AB7KAZ 23N613 SD12-XPF1640139017.25 "Clasa B12 "17.25 "€1,338.01
DELHI SD24-XPF Ventilator de evacuare Locație periculoasă 24 In | AB7KBB 23N615 SD24-XPF5500510029.25 "Clasa 1 CD, Clasa 2 FG24 "29.25 "€1,700.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELHI SD18-XPF Ventilator de evacuare Locație periculoasă 18 in
€1,620.19 /unitate