Obturator de perete din aluminiu nr .: 4C557 , Tip rulment: Minge , Adâncimea flanșei: 1-7/8 " , Lățimea flanșei: 1" , Finisaj cadru: Galvanizat , Material cadru: Galvanizat , Hz: 60 , Diametru interior: 16-1/2 " , Nr. de protecție de admisie: 1WBT9 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Carcasa motorului: Ventilator anti-explozie răcit , CP motor: 1/4 , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1750 , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Număr de lame: 3 , Diametru exterior: 20-1/4 " , Diametru elice: 16 " , Material elice: Aluminiu , Tip: Conducere directă, locație periculoasă , wați: 186
Ventilator de evacuare 16 inci Locație periculoasă
Ventilatoarele de evacuare de 16 inchi pentru locații periculoase Dayton sunt proiectate pentru ventilarea spațiilor cu vapori, praf și gaze explozive sau inflamabile. Aceste ventilatoare de evacuare de 16 inchi au o carcasă antiexplozie, răcită cu ventilator, cu izolație clasa B pentru o utilizare în siguranță. Sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru locații periculoase pentru a reduce frecarea de rotație, permit montarea atât pe orizontală, cât și pe verticală și sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 104 grade Fahrenheit. O gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare este disponibilă în motoare de ventilatoare monofazate și trifazate cu înălțimi de 20 sau 20.25 inci. Raptor Supplies.