DAYTON 10D997 Ventilator de evacuare 16 inch Locație periculoasă | AA2CUX

DAYTON 10D997 Ventilator de evacuare 16 inch Locație periculoasă

În stoc
Articol: AA2CUX Model: 10D997

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,870.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare a panoului
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C557
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP2476
CFM @ 0.125-In. SP2288
CFM @ 0.250-In. SP2061
CFM @ 0.375-In. SP1769
CFM @ 0.500-In. SP1350
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.2 / 2.1-2.0
Înălţime20 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBT9
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime13-15/16 "
Carcasa motoruluiVentilator anti-explozie răcit
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame3
Fază1
Elice Dia.16 "
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.14.1
TipConducere directă, locație periculoasă
Adâncimea Venturi2-3/4 "
Voltaj115 / 208-230
Watts186
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.6885
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeFazăDiagrama arborelui.Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Adâncimea VenturiPreț
DAYTON 10D998 Ventilator de evacuare 16 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CUY 10D998Ventilator de evacuare a panoului2476228813-15/16 "31 / 2 "14.12-3/4 "€1,851.01
DAYTON 10E010 Ventilator de evacuare 16 inch Locație periculoasă | AA2CVJ 10E010Ventilator de inel2153194313-1/2 "15 / 8 "17.02"€1,796.69
DAYTON 10E011 Ventilator de evacuare 16 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CVK 10E011Ventilator de inel2153194313-1/2 "31 / 2 "17.02"€1,716.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D997 Ventilator de evacuare 16 inch Locație periculoasă
€1,870.32 /unitate