APPROVED VENDOR Tub Uhmw 2 5/8 inch


Filtru
Culoare: Alb , Diametru interior: 2.25 " , În interiorul Dia. Toleranţă: +/- 0.160 " , Toleranță de lungime: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F , Diametru exterior: 2.625 " , În afara Dia. Toleranţă: +/- 0.160 " , Rezistență la tracțiune: 5,800 PSI , Tip: Grad de contact alimentar virgin , Grosimea peretelui: 0.375 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1UWK6
1"€46.55
A
1UWT6
3ft€140.64
A
1UWZ6
6"€244.81
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?