Furnizor APROBAT 1UWZ6 Tub Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTK

APPROVED VENDOR 1UWZ6 Tub Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 inch Diametru exterior 6 picioare

Element: AB3QTK Model: 1UWZ6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€244.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.2.25 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.2.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.72
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWK6 Tub Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QNY 1UWK61"€46.55
Furnizor APROBAT 1UWT6 Tub Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQU 1UWT63ft€140.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWZ6 Tub Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 inch Diametru exterior 6 picioare
€244.81 /unitate