Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWK6 Tub Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QNY

APPROVED VENDOR 1UWK6 Tub Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 inch Diametru exterior 1 picioare

În stoc
Articol: AB3QNY Model: 1UWK6

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€46.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.2.25 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.2.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWT6 Tub Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQU 1UWT63ft€140.65
Furnizor APROBAT 1UWZ6 Tub Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTK 1UWZ66"€202.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWK6 Tub Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 inch Diametru exterior 1 picioare
€46.55 /unitate