A Volți bobină: 115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC , Diametru: 6 7 / 8 " , Datorie: Continuu , Carcasa: Impermeabil / etanș la praf , Finalizarea: Vopsea de email gri , Funcție: Set frână cu arc cu eliberare automată a resetării , Hz: 50/60 , Lungime: 4.875 " , Max. RPM: 3450 , Faza: Singur , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Tip: Disc magnetic C-Face dublu , Tensiune @ 60 Hz: 115 / 208-230
Frâne, magnetice, etanșe
Frânele Dayton sunt folosite pentru a fi utilizate cu camioane de ridicare, transportoare, porți de securitate/cabine de taxare, mașini de ambalat și mașini de sortare. Aceste frâne transformă motoarele NEMA C-Face și reductoarele de viteze în motoare cu frână cu angrenaj. Ele sunt utilizate în mod ideal cu motoarele C-Face monofazate și trifazate de uz general. În plus, au pârghii de eliberare manuală pentru confortul utilizatorului și operarea ușoară.