Frână DAYTON 2LYU1 Cuplu magnetic etanș la apă 3 ft-lb | AC2QCX

DAYTON 2LYU1 Frână magnetică etanșă cuplu 3 ft-lb

În stoc
Articol: AC2QCX Model: 2LYU1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,106.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână
Ambiant (C)40
Amperi Holding.22 / .11
Volți bobină115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC
ConverteșteTransformă motoarele și reductoarele de viteze NEMA C într-un motor de frână cu transmisie
Diametru6 7 / 8 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireImpermeabil / etanș la praf
finalizareaVopsea de email gri
FuncţieSet frână cu arc cu eliberare automată a resetării
Hz50/60
Amplificatori de intrare1.74 / .87
Lungime4.875 "
Tipul maneteiEliberare manuală
Max. CP @ 1725 RPM1
Max. CP @ 3450 RPM2
RPM max3450
Se montează peFlanse NEMA C-Face pe motoare și reductoare de viteze
Cadru NEMA/IEC56C
FazăSingur
Lungimea cablului de alimentare (in.)15
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplu static3 Ft.-Lb.
TipDisc magnetic C-Face dublu
Tensiune @ 50 Hz110 / 208-220
Tensiune @ 60 Hz115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.31
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCadru NEMA/IECPreț
DAYTON 2LYU2 Frână magnetică etanșă cuplu 6 ft-lb | AC2QCY 2LYU256C / 140TC€1,162.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2LYU1 Frână magnetică etanșă cuplu 3 ft-lb
€1,106.13 /unitate