CANARM SD10-XPF Ventilator de evacuare de perete rezistent la explozie 620 Cfm | AG2BNF 31EE18

CANARM SD10-XPF Ventilator de evacuare de perete rezistent la explozie 620 Cfm

În stoc
Post: AG2BNF Model: SD10-XPFCrucea Ref: 31EE18

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,646.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare de perete
Tip rulmentBearing
CFM @ 0.000-In. SP620
Adâncimea flanșei1-1/4 "
Lățimea flanșei1.25 "
Finisaj cadruAcoperit cu pulbere, poliester
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă6.6/3.3
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
Înălţime7.125 "
Hz60
În interiorul Dia.8.2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime18.38 "
Carcasa motoruluiEPFC anti-explozie
CP motor1/3
Izolație motorieB3
RPM motor1800
Tipul motoruluiEPFC
Găuri de montare OC5-57 / 64 In.
Poziție de montareOrizontală
Numărul de lame3
În afara Dia.7-1/8 "
Fază1
Elice Dia.10
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipDovada exploziei
Venturi Clearance Dia.1 / 8 "
Adâncimea Venturi2-7/16 "
Voltaj115/230
Watts250
Lăţime568866 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5765
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8414596095

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPMax. AdâncimeElice Dia.Preț
CANARM SD08-XPF Ventilator de evacuare de perete rezistent la explozie 320 Cfm | AG2BNE 31EE17 SD08-XPF32018-3/8 "8€1,635.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANARM SD10-XPF Ventilator de evacuare de perete rezistent la explozie 620 Cfm
€1,646.35 /unitate