Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S63000LN00 Piuliță filetată 3 inchi 4-7/32 inci lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XXN 36LL10

CALBRITE S63000LN00 Piuliță filetată 3 inch 4-7/32 inch lungime Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AH6XXN Model: S63000LN00Crucea Ref: 36LL10
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
€212.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță
Material de montaj316 oțel inoxidabil
Tipul de montajPiuliță
Lungime totală4 7 / 32 "
Dimensiunea comerțului3"
TipIMC filetat, rigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea comerțuluiPreț
CALBRITE S60500LN00 Piuliță filetată 1/2 inch 1-15/64 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XXF 36LL03 S60500LN001 15 / 64 "1 / 2 "€41.33
CALBRITE S60700LN00 Piuliță filetată 3/4in 1-7/16 inch Lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XXG 36LL04 S60700LN001.437 "3 / 4 "€37.01
CALBRITE S61000LN00 Piuliță filetată 1 inch 1-53/64 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XXH 36LL05 S61000LN001 53 / 64 "1"€37.06
CALBRITE S61200LN00 Filet piuliță de blocare 1-1/4 inch 2-3/16 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XXJ 36LL06 S61200LN002.187 "1.25 "€95.13
CALBRITE S61500LN00 Filet piuliță de blocare 1-1/2 inch 2-15/32 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XXK 36LL07 S61500LN002 15 / 32 "1.5 "€88.89
CALBRITE S62000LN00 Piuliță filetată 2 inch 2-15/16 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XXL 36LL08 S62000LN002 15 / 16 "2"€105.92
CALBRITE S62500LN00 Filet piuliță de blocare 2-1/2 inch 3-9/16 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XXM 36LL09 S62500LN003-9/16 "2.5 "€196.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S63000LN00 Piuliță filetată 3 inch 4-7/32 inch lungime Oțel inoxidabil 316
€212.33 /unitate