DWYER INSTRUMENTS Transmițătoare de presiune diferențială din seria 616KD


Transmițătoarele de presiune diferențială din seria Dwyer 616KD sunt proiectate să măsoare diferența de presiune între două puncte dintr-un sistem și să transforme acea măsurătoare într-un semnal electric pentru procesare sau control ulterioară.

Filtru
Precizie: -/+ 2% la scară completă , Amperi: 21 mA , Dimensiunea conexiunii: 1/8 ", 3/16" , Tipul conexiunii: ghimpat , Conexiune electrica: Terminal cu șurub , Evaluare incintă: NEMA 1 , Rezistența buclei: 0 la 1250 Ohm pentru DC, 0 la 1200 Ohm pentru AC , Max. Presiune: 5 psig , Curent de ieșire: 4 la 20 mA , Tensiune de ieșire: 0 la 10 V DC/ 0 la 5 V DC , Temp. Gamă: 0 de grade. la 140 de grade. F
StilModelNecesar de energieDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
616KD-04
16 până la 35V DC0 până la 10" wc€182.65
A
616KD-01
16 până la 35V DC0 până la 2" wc€174.63
A
616KD-06
16 până la 35V DC-€174.03
A
616KD-00
16 până la 35V DC0 până la 1" wc€182.65
A
616KD-02
16 până la 35V DC0 până la 3" wc€182.65
A
616KD-03
16 până la 35V DC0 până la 5" wc€182.65
A
616KD-05
16 până la 35V DC-€174.06
A
616KD-07
16 până la 35V DC-€182.65
A
616KD-00-V
16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 1" wc€182.65
A
616KD-01-V
16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 2" wc€182.65
A
616KD-02-V
16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 3" wc€182.65
A
616KD-05-V
16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 15" wc€182.35
A
616KD-07-V
16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 25" wc€182.65
A
616KD-03-V
16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 5" wc€174.06
A
616KD-04-V
16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 10" wc€204.28
A
616KD-06-V
16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 20" wc€182.65

Mecanism de lucru

  • Transmițătoarele de presiune diferențială sunt dispozitive utilizate pentru a măsura diferența de presiune între două puncte dintr-un sistem de fluid sau gaz. Ele constau dintr-un element sensibil, de obicei o diafragmă sau un set de diafragme, care sunt expuse la intrările de presiune.
  • Intrarea de înaltă presiune este conectată la o parte a elementului senzor, în timp ce intrarea de joasă presiune este conectată la cealaltă parte. Diferența de presiune provoacă o deplasare sau o deviere a elementului senzor.
  • Această deplasare este convertită într-un semnal mecanic sau electric prin mecanisme cum ar fi calometre, capacitate sau materiale piezoelectrice. Semnalul convertit este apoi procesat și amplificat pentru a genera un semnal de ieșire.
  • Acest semnal de ieșire poate fi măsurat și interpretat de instrumente sau sisteme de control pentru a oferi măsurători precise și în timp real de presiune diferențială, permițând monitorizarea, controlul și analiza sistemelor de fluide sau gaze.

DESCRIERE

  • Transmițătoarele de presiune diferențială din seria Dwyer 616KD pot fi operate cu aer și gaze incombustibile.
  • Aceste transmițătoare de presiune diferențială au un buton pentru reglarea atât a intervalului, cât și a zero, pentru a permite reglarea fină a domeniului de măsurare în funcție de cerințele aplicației.
  • Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între 0 și 140 de grade F.
  • Aceste transmițătoare de presiune diferențială Dwyer Instruments 616KD au blocuri terminale de tip șurub pentru conexiuni electrice mai bune.
  • Sunt echipate cu racorduri verticale de presiune orientate în jos pentru o montare ușoară.

Întrebări Frecvente

Care este precizia transmițătoarelor din seria 616KD?

+/- 2% scară completă.

Transmițătoarele de presiune diferențială Dwyer Instruments 616KD pot măsura atât presiunile pozitive, cât și cele negative?

Da, emițătoarele din seria 616KD ale mărcii sunt capabile să măsoare atât presiuni pozitive, cât și negative. Sunt concepute pentru a oferi măsurători de presiune diferențială, ceea ce înseamnă că pot măsura diferența de presiune între două puncte, indiferent dacă presiunile sunt pozitive sau negative.

Cum se întrețin transmițătoarele de presiune diferențială Dwyer Instruments 616KD?

  • Inspectați regulat transmițătoarele pentru deteriorări fizice, conexiuni slăbite sau scurgeri, acordând atenție presiunii și conexiunilor electrice.
  • Efectuați calibrarea periodică pentru a asigura acuratețea ajustând setările de zero și interval conform instrucțiunilor producătorului.
  • Păstrați emițătoarele curate ștergând ușor suprafețele cu o cârpă moale sau o perie, evitând substanțele chimice dure.
  • Protejați emițătoarele de factorii de mediu, cum ar fi temperaturile extreme sau umiditatea, utilizând carcase rezistente la intemperii sau alte măsuri adecvate.
  • Verificați conexiunile electrice pentru etanșeitate și coroziune, soluționând orice problemă cu promptitudine.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?