Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 110mm , Lățimea platformei: 1190 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 1195 x 840 mm , Ora de stabilire: 4 sec. , Unități: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Materialul plăcii de cântărire: Oțel acoperit cu pulbere , Adâncimea suprafeței de cântărire: 840 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 1195 mm