VESTIL Grinzi de împrăștiere economice din seria SBM


Filtru
Tipul atașamentului: Lanț de ridicare , Înălțimea cauțiunii: 5" , Culoare: Albastru , Deschiderea zăvorului cârlig: 7 / 8 " , Tip cârlig: Pivotant , Material: Oţel , Număr de cârlige: 2 , Număr cârlig pivotant: 2 , Inălțime totală: 16.25 " , Lungime totală: 120 " , Lățimea totală: 3.94 " , Grosimea cauțiunii superioare: 3 / 4 " , Lățimea cauțiunei utilizabilă: 3"
StilModelLăţimeÎnălțimeÎnălţimeIncludeArticolLungimeCapacitate de încărcareCapacitate cârlig pivotantPreț (ex. TVA)
A
SBM-10-10
-14 "--Cucui de viteză---€1,394.52
RFQ
B
SBM-10-8
3.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 69" la 93"Fasciu de ridicare reglabil96 "1000 lbs.1/2 tonă.€1,264.68
RFQ
C
SBM-20-4
3.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 33" la 45"Fasciu de ridicare reglabil48 "2000 lbs.1/2 tonă.€1,073.92
D
SBM-10-3
3.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 21" la 33"Fasciu de ridicare reglabil36 "1000 lbs.1/2 tonă.€961.31
E
SBM-20-3
3.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 21" la 33"Fasciu de ridicare reglabil36 "2000 lbs.1/2 tonă.€994.29
F
SBM-10-4
3.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 33" la 45"Fasciu de ridicare reglabil48 "1000 lbs.1/2 tonă.€1,004.83
G
SBM-10-6
3.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 45" la 69"Fasciu de ridicare reglabil72 "1000 lbs.1/2 tonă.€1,027.26
RFQ
H
SBM-20-8
3.94 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 69" la 93"Fasciu de ridicare reglabil96 "2000 lbs.1/2 tonă.€1,384.18
I
SBM-10-12
3.94 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 117" la 141"Fasciu de ridicare reglabil144 "1000 lbs.1/2 tonă.€1,895.31
J
SBM-40-3
3.94 "14 3 / 8 "16.56 "Include (2) 1 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 21" la 33"Fasciu de ridicare reglabil36 "4000 lbs.1 tonuri.€1,191.73
K
SBM-20-6
3.94 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 45" la 69"Fasciu de ridicare reglabil72 "2000 lbs.1/2 tonă.€1,087.94
RFQ
L
SBM-40-4
3.94 "14 3 / 8 "16.56 "Include (2) 1 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 33" la 45"Fasciu de ridicare reglabil48 "4000 lbs.1 tonuri.€1,224.76
M
SBM-60-4
4 1 / 2 "15 11 / 16 "18.19 "Include (2) 1 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 33" la 45"Fasciu de ridicare reglabil48 "6000 lbs.1 1/2 tonă.€1,467.17
N
SBM-60-3
4 1 / 2 "15 11 / 16 "18.19 "Include (2) 1 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 21" la 33"Fasciu de ridicare reglabil36 "6000 lbs.1 1/2 tonă.€1,413.60
O
SBM-40-6
4 1 / 4 "15 3 / 8 "17.56 "Include (2) 1 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 45" la 69"Fasciu de ridicare reglabil72 "4000 lbs.1 tonuri.€1,465.56
P
SBM-20-12
4 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 117" la 141"Fasciu de ridicare reglabil144 "2000 lbs.1/2 tonă.€1,862.23
Q
SBM-20-10
4 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 93" la 117"Fasciu de ridicare reglabil120 "2000 lbs.1/2 tonă.€1,598.98
R
SBM-40-8
4.81 "18 3 / 8 "20.56 "Include (2) 1 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 69" la 93"Fasciu de ridicare reglabil96 "4000 lbs.1 tonuri.€1,716.84
S
SBM-60-12
5 1 / 2 "18 11 / 16 "21.19 "Include (2) 1 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 117" la 141"Fasciu de ridicare reglabil144 "6000 lbs.1 1/2 tonă.€3,180.71
T
SBM-60-10
5 1 / 2 "18 11 / 16 "21.19 "Include (2) 1 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 93" la 117"Fasciu de ridicare reglabil120 "6000 lbs.1 1/2 tonă.€2,023.54
U
SBM-40-12
5.19 "18 3 / 8 "20.56 "Include (2) 1 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 117" la 141"Fasciu de ridicare reglabil144 "4000 lbs.1 tonuri.€2,647.21
V
SBM-60-6
5.19 "18 11 / 16 "21.19 "Include (2) 1 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 45" la 69"Fasciu de ridicare reglabil72 "6000 lbs.1 1/2 tonă.€1,742.73
W
SBM-60-8
5.19 "18 11 / 16 "21.19 "Include (2) 1 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 69" la 93"Fasciu de ridicare reglabil96 "6000 lbs.1 1/2 tonă.€1,992.12
X
SBM-40-10
5.19 "18 3 / 8 "20.56 "Include (2) 1 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 93" la 117"Fasciu de ridicare reglabil120 "4000 lbs.1 tonuri.€1,773.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?