VESTIL SBM-10-8 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch

Articol: AG7YHW Model: SBM-10-8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,264.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFasciu de ridicare reglabil
Tipul atașamentuluiLanț de ridicare
Înălțimea cauțiunii5"
Grosimea cauțiunii3 / 4 "
Lățimea garanției3"
Capacitate1,000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălțime14 "
Înălţime16 1 / 4 "
IncludeInclude (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 69" la 93"
Lungime96 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Max. Răspândire93 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Răspândire69 "
Număr cârlig pivotant2
Capacitate cârlig pivotant1/2 tonă.
Lățimea cauțiunei utilizabilă3"
Lăţime3.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)9.05
Codul HS8431491090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălțimeÎnălţimeIncludeArticolLungimeCapacitate de încărcareCapacitate cârlig pivotantPreț
VESTIL SBM-10-10 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 120 inch | AG7YHQ SBM-10-10-14 "--Cucui de viteză---€1,152.50
RFQ
VESTIL SBM-10-12 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 144 inch | AG7YHR SBM-10-123.94 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 117" la 141"Fasciu de ridicare reglabil144 "1000 lbs.1/2 tonă.€1,895.31
VESTIL SBM-10-3 grindă de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7YHT SBM-10-33.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 21" la 33"Fasciu de ridicare reglabil36 "1000 lbs.1/2 tonă.€961.31
VESTIL SBM-10-4 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch | AG7YHU SBM-10-43.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 33" la 45"Fasciu de ridicare reglabil48 "1000 lbs.1/2 tonă.€1,004.83
VESTIL SBM-10-6 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 72 inch | AG7YHV SBM-10-63.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 45" la 69"Fasciu de ridicare reglabil72 "1000 lbs.1/2 tonă.€848.97
RFQ
VESTIL SBM-20-10 grindă de împrăștiere economică, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 120 inch | AG7YHX SBM-20-104 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 93" la 117"Fasciu de ridicare reglabil120 "2000 lbs.1/2 tonă.€1,598.98
VESTIL SBM-20-12 Grinda de împrăștiere economică, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 144 inch | AG7YHY SBM-20-124 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 117" la 141"Fasciu de ridicare reglabil144 "2000 lbs.1/2 tonă.€1,862.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBM-10-8 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch
€1,264.68 /unitate