VESTIL SBM-40-12 Grinda de împrăștiere economică, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 144 inch

În stoc
Articol: AG7YJG Model: SBM-40-12

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,647.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFasciu de ridicare reglabil
Tipul atașamentuluiLanț de ridicare
Înălțimea cauțiunii5"
Grosimea cauțiunii1"
Lățimea garanției3"
Capacitate4,000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălțime18 3 / 8 "
Înălţime20.56 "
IncludeInclude (2) 1 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 117" la 141"
Lungime144 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Max. Răspândire141 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Răspândire117 "
Număr cârlig pivotant2
Capacitate cârlig pivotant1 tonuri.
Lățimea cauțiunei utilizabilă3"
Lăţime5.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 132.75
Înălțimea navei (cm)45.4
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)13.18
Codul HS8431491090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălțimeÎnălţimeIncludeArticolLungimeCapacitate de încărcareCapacitate cârlig pivotantPreț
VESTIL SBM-10-10 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 120 inch | AG7YHQ SBM-10-10-14 "--Cucui de viteză---€1,152.50
RFQ
VESTIL SBM-10-12 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 144 inch | AG7YHR SBM-10-123.94 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 117" la 141"Fasciu de ridicare reglabil144 "1000 lbs.1/2 tonă.€1,895.31
VESTIL SBM-10-3 grindă de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7YHT SBM-10-33.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 21" la 33"Fasciu de ridicare reglabil36 "1000 lbs.1/2 tonă.€961.31
VESTIL SBM-10-4 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch | AG7YHU SBM-10-43.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 33" la 45"Fasciu de ridicare reglabil48 "1000 lbs.1/2 tonă.€1,004.83
VESTIL SBM-10-6 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 72 inch | AG7YHV SBM-10-63.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 45" la 69"Fasciu de ridicare reglabil72 "1000 lbs.1/2 tonă.€848.97
RFQ
VESTIL SBM-10-8 Grinda de împrăștiere economică, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch | AG7YHW SBM-10-83.56 "14 "16 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 69" la 93"Fasciu de ridicare reglabil96 "1000 lbs.1/2 tonă.€1,045.19
RFQ
VESTIL SBM-20-10 grindă de împrăștiere economică, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 120 inch | AG7YHX SBM-20-104 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Include (2) 1/2 tonă. Cârlige pivotante, distribuitorul se reglează de la 93" la 117"Fasciu de ridicare reglabil120 "2000 lbs.1/2 tonă.€1,598.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBM-40-12 Grinda de împrăștiere economică, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 144 inch
€2,647.21 /unitate