Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 5 5 / 8 " , Poziția casetei de conducte: F1 , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: B , Lungimea cablului: 20 " , Lungime mai puțin arbore: 5 7 / 16 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: HVAC / R , Design motor: Fază divizată , Design carcasa motorului: În aer liber , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: ulei arzător , Protecție termică a motorului: Manual , RPM plăcuță: 3450 , Design NEMA: FARA COD DE PROIECTARE , Eficiență nominală: 62% , Număr de viteze: 1 , Lungime totală: 7 1 / 4 " , Faza: 1 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 1 13 / 16 " , Garantie: 1 ani