MARATHON MOTORS 048C34S24 Motor arzator ulei, pornire condensator, 1/5 CP, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83

MARATHON MOTORS 048C34S24 Motor arzător cu ulei, pornire condensator, 1/5 CP, 3450 rpm, 115/230 V AC

În stoc
Articol: AJ2KVN Model: 048C34S24Crucea Ref: 454X83

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€452.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul arzătorului de ulei
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireSEMI ÎNCHIS
Inrameaza-le48N
Amplificatori de încărcare completă2.95/1.5
HP1/5
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.15
MontareN-Flanșă fără picioare
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector manual
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)26.85
Lungimea navei (cm)28.83
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START IND RUN
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelOrientareÎmprejmuireInrameaza-leRotațieRPMFactor de serviciuProtectie termalaVoltajPreț
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U Motor arzător cu ulei, cu fază divizată, 1/3 CP, 3450 RPM, 115 V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UOrizontală sau verticalăTENV48NClockwise34501Manual115€411.73
MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 Motor HVAC | AJ2KVX O100 048S34S361OrizontalăSEMI ÎNCHIS48MZCW SELECTIV36001.0Protector manual115€291.54
MARATHON MOTORS 048S17T286 Motor arzator cu ulei, in fazat, 1/8 CP, 1725 RPM, 115 V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286OrizontalăTENV48NCW SELECTIV18001.0Protector manual115€311.47
MARATHON MOTORS 048S17T290 Motor pentru arzător cu ulei, în faze separate, 1/6 CP, 1725 RPM, 115 V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Orizontală sau verticalăTENV48NClockwise17251Manual115€362.52
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Motor arzator ulei, pornire condensator, 1/3 CP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024OrizontalăDP48NZCCW SELECTIV36001.0Protector manual115 / 208-230€408.07
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Motor arzător cu ulei, cu fază divizată, 1/6 CP, 3450 RPM, 115 V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005OrizontalăSEMI ÎNCHIS48MZCW SELECTIV36001Protector manual115V AC€286.38
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Motor arzator ulei, pornire condensator, 1/2 CP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028OrizontalăDP48NZCCW SELECTIV36001.0Protector manual115 / 208-230€512.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048C34S24 Motor arzător cu ulei, pornire condensator, 1/5 CP, 3450 rpm, 115/230 V AC
€452.87 /unitate