Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 616KD-05 Transmițător de presiune diferențială, bară de furtun de 1/8 inchi, WC de la 0 la 15 inchi, ieșire DC 4 la 20 mA | AB8ACT 24Z022

DWYER INSTRUMENTS 616KD-05 Transmițător de presiune diferențială, bară de furtun de 1/8 inch, WC de la 0 la 15 inci, ieșire DC 4 la 20 mA

În stoc
Element: AB8ACT Model: 616KD-05Crucea Ref: 24Z022
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
€174.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de presiune
Acuratete-/+ 2% la scară completă
amperi21 mA
Tip conexiuneghimpat
Evaluarea incinteiNEMA 1
Presiune maximă5 psig
Gama de operare0 până la 15" wc
Amperi de ieșire4 până la 20mA
Necesar de energie16 până la 35V DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Transmițătoarele de presiune diferențială din seria 616KD cu tehnologia One-Touch® sunt transmițătoare compacte, rentabile, care reduc costurile inițiale, precum și cheltuielile pe durata de viață a produsului. Transmițătorul nu numai că ameliorează oală greoaie care se găsește în mod obișnuit în majoritatea transmițătoarelor, dar elimină complet necesitatea de a întinde instrumentul în timpul calibrării. Cu un singur buton digital, atât ZERO, cât și SPAN sunt calibrate corect, nu este nevoie de nimic altceva. Nu sunt necesare surse suplimentare de presiune de referință și dispozitive de calibrare separate; nu este nevoie să scoateți din serviciu și să trimiteți la un laborator. Tot ceea ce este necesar de la instalator sau utilizator este să lase unitatea să stea la presiune de referință zero, apoi să apese un buton. Aia este! Transmițătorul este acum gata de funcționare. Economiile de timp sunt enorme pe durata de viață a produsului în comparație cu transmițătoarele tradiționale, care necesită timp pentru a scoate anual produsul din serviciu plus timp suplimentar pentru a efectua efectiv o calibrare completă.

Variante de produs

ProdusModelNecesar de energieDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 616KD-00-V Transmițător de presiune diferențială, bară de furtun de 1/8 inch, WC de la 0 la 1 inch, ieșire de la 0 la 10 VDC | AB8ACD 24Z009 616KD-00-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 1" wc€182.65
DWYER INSTRUMENTS 616KD-01-V Transmițător de presiune diferențială, bară de furtun de 1/8 inch, WC de 0 până la 2 inchi, ieșire de la 0 la 10 VDC | AB8ACE 24Z010 616KD-01-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 2" wc€182.65
DWYER INSTRUMENTS 616KD-02-V Transmițător de presiune diferențială, bară de furtun de 1/8 inch, WC de la 0 la 3 inchi, ieșire de la 0 la 10 VDC | AB8ACF 24Z011 616KD-02-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 3" wc€182.65
DWYER INSTRUMENTS 616KD-03-V Transmițător de presiune diferențială, bară de furtun de 1/8 inchi, WC de la 0 la 5 inchi, ieșire de la 0 la 10 VDC | AB8ACG 24Z012 616KD-03-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 5" wc€174.06
DWYER INSTRUMENTS 616KD-04-V Transmițător de presiune diferențială, ieșire 0-10V | AB8ACH 24Z013 616KD-04-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 10" wc€204.28
DWYER INSTRUMENTS 616KD-05-V Transmițător de presiune diferențială, bară de furtun de 1/8 inchi, WC de la 0 la 15 inchi, ieșire de la 0 la 10 VDC | AB8ACJ 24Z014 616KD-05-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 15" wc€182.35
DWYER INSTRUMENTS 616KD-06-V Transmițător de presiune diferențială, bară de furtun de 1/8 inchi, WC de la 0 la 20 inchi, ieșire de la 0 la 10 VDC | AB8ACK 24Z015 616KD-06-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 20" wc€182.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 616KD-05 Transmițător de presiune diferențială, bară de furtun de 1/8 inch, WC de la 0 la 15 inci, ieșire DC 4 la 20 mA
€174.06 /unitate