DAYTON 10E009 Ventilator de evacuare 12 inch trifazic Locație periculoasă | AA3CVH

DAYTON 10E009 Ventilator de evacuare 12 inch 3 faze Locație periculoasă

În stoc
Element: AA2CVH Model: 10E009

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,844.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de inel
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP1147
CFM @ 0.125-In. SP999
CFM @ 0.250-In. SP803
CFM @ 0.375-In. SP682
Adâncimea flanșei1-7/8 "
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.4-1.3 / .65
Înălţime16.25 "
Hz60
În interiorul Dia.12-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime13-1/2 "
Carcasa motoruluiVentilator anti-explozie răcit
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Găuri de montare OC14-7 / 8 In.
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame5
În afara Dia.16-1/4 "
Fază3
Elice Dia.12 "
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.13.6
TipConducere directă, locație periculoasă
Adâncimea Venturi2"
Voltaj208-230 / 460
Watts186
Lăţime16.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Adâncimea VenturiLăţimeCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPPreț
DAYTON 10D996 Ventilator de evacuare 12 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CUW 10D99617501347126213.42-1/2 "16 "1142947€1,875.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10E009 Ventilator de evacuare 12 inch 3 faze Locație periculoasă
€1,844.67 /unitate