EATON Protectoare suplimentare din seria FAZ, stil IEC


Protectoarele suplimentare din seria Eaton FAZ sunt ideale pentru protecția circuitelor de control, a circuitelor de ramură și a echipamentelor împotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor și defecțiunilor la masă. Sunt potrivite pentru aplicații industriale și comerciale în care se înregistrează niveluri moderate de curent de intrare.

Filtru
Adâncime: 72.6mm , Lungime: 84.7mm , Max. Dimensiunea firului: 4AWG , Min. Dimensiunea firului: 18AWG , Montare: DIN Rail , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelEvaluarea tensiunii ACamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
FAZ-C20 / 1-SP
277 VAC20C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D13 / 1-SP
277 VAC13D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C63 / 1-SP
277 VAC63C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B3 / 1-SP
277 VAC3B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B13 / 1-SP
277 VAC13B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D1 / 1-SP
277 VAC1D48 VDC117.7mm€144.44
A
FAZ-B32 / 1-SP
277 VAC32B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D20 / 1-SP
277 VAC20D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B16 / 1-SP
277 VAC16B48 VDC117.7mm€130.66
A
FAZ-D15 / 1-SP
277 VAC15D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D16 / 1-SP
277 VAC16D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D2 / 1-SP
277 VAC2D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D4 / 1-SP
277 VAC4D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B40 / 1-SP
277 VAC40B48 VDC117.7mm€172.21
A
FAZ-C32 / 1-SP
277 VAC32C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C6 / 1-SP
277 VAC6C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B25 / 1-SP
277 VAC25B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C5 / 1-SP
277 VAC5C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C25 / 1-SP
277 VAC25C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B20 / 1-SP
277 VAC20B48 VDC117.7mm€136.58
A
FAZ-B10 / 1-SP
277 VAC10B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B4 / 1-SP
277 VAC4B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C10 / 1-SP
277 VAC10C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D25 / 1-SP
277 VAC25D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C50 / 1-SP
277 VAC50C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C16 / 1-SP
277 VAC16C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B15 / 1-SP
277 VAC15B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B5 / 1-SP
277 VAC5B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C2 / 1-SP
277 VAC2C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C15 / 1-SP
277 VAC15C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D8 / 1-SP
277 VAC8D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D32 / 1-SP
277 VAC32D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B8 / 1-SP
277 VAC8B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C8 / 1-SP
277 VAC8C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B2 / 1-SP
277 VAC2B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C4 / 1-SP
277 VAC4C48 VDC117.7mm€62.54
A
FAZ-D5 / 1-SP
277 VAC5D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C3 / 1-SP
277 VAC3C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B1 / 1-SP
277 VAC1B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D3 / 1-SP
277 VAC3D48 VDC117.7mm€156.72
A
FAZ-C40 / 1-SP
277 VAC40C48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-B6 / 1-SP
277 VAC6B48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-C1 / 1-SP
277 VAC1C48 VDC117.7mm€161.45
A
FAZ-C13 / 1-SP
277 VAC13C48 VDC117.7mm€129.40
A
FAZ-D40 / 1-SP
277 VAC40D48 VDC117.7mm€49.19
A
FAZ-D10 / 1-SP
277 VAC10D48 VDC117.7mm€136.45
A
FAZ-D6 / 1-SP
277 VAC6D48 VDC117.7mm€135.63
B
FAZ-B8 / 2
277 / 480 VAC8B96 VDC236mm€91.97
B
FAZ-C63 / 2
277 / 480 VAC63C96 VDC236mm€279.41
B
FAZ-C25 / 2
277 / 480 VAC25C96 VDC236mm€197.90
C
FAZ-D63 / 3
277 / 480 VAC63D96 VDC354mm€879.93
C
FAZ-D3 / 3
277 / 480 VAC3D96 VDC354mm€123.05
B
FAZ-C6 / 2
277 / 480 VAC6C96 VDC236mm€290.28
C
FAZ-C25 / 3
277 / 480 VAC25C96 VDC354mm€304.25
B
FAZ-C32 / 2
277 / 480 VAC32C96 VDC236mm€91.97
B
FAZ-C20 / 2
277 / 480 VAC20C96 VDC236mm€283.32
C
FAZ-C40 / 3
277 / 480 VAC40C96 VDC354mm€123.05
B
FAZ-B13 / 2
277 / 480 VAC13B96 VDC236mm€91.97
C
FAZ-D25 / 3
277 / 480 VAC25D96 VDC354mm€323.22
B
FAZ-B20 / 2
277 / 480 VAC20B96 VDC236mm€91.97
B
FAZ-B10 / 2
277 / 480 VAC10B96 VDC236mm€283.32

DESCRIERE

  • Protecțiile suplimentare din seria Eaton FAZ au protecție la dosul mâinii (IP20) pentru a evita contactul accidental cu piesele sub tensiune.
  • Sunt echipate cu indicatori cu coduri de culori pentru a furniza starea în timp real pentru o depanare ușoară.
  • Aceste protectoare suplimentare sunt dotate cu șină DIN pentru economisirea spațiului în timpul montării în panouri electrice.
  • Ele vin cu șuruburi captive ale terminalelor posidrive pentru a asigura o conexiune mai fiabilă între fire și bornele MCCB.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • IEC
  • UL

Întrebări Frecvente

Ce configurații de stâlp oferă protecțiile suplimentare din seria Eaton FAZ?

Aceste protectoare sunt oferite în configurații cu 1, 2 și 3 poli.

Cum putem identifica protecțiile suplimentare din seria Eaton FAZ?

Aceste întrerupătoare suplimentare sunt imprimate înaintea dispozitivului pentru o identificare rapidă.

Care este tensiunea nominală a protectoarelor suplimentare?

96 VDC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?