A B Obturator de perete din aluminiu nr .: 4C556 , Tip rulment: Minge , CFM @ 0.500-in. SP: 604 , Adâncimea flanșei: 1-7/8 " , Lățimea flanșei: 1" , Finisaj cadru: Galvanizat , Material cadru: Galvanizat , Amperi la sarcină completă: 1.4-1.3 / .65 , Hz: 60 , Diametru interior: 12-1/2 " , Nr. de protecție de admisie: 1WBT8 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Carcasa motorului: Ventilator anti-explozie răcit , CP motor: 1/4 , Izolarea motorului: Clasa B , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Număr de lame: 5 , Diametru exterior: 16-1/4 " , Faza: 3 , Diametru elice: 12 " , Material elice: Aluminiu , Diametru arbore: 1 / 2 " , Tip: Conducere directă, locație periculoasă , Voltaj: 208-230 / 460 , wați: 186
Locații periculoase Ventilatoare de eșapament cu acționare directă, lame de 12 inci
Ventilatoarele de evacuare pentru locații periculoase Dayton ventilează vapori, praf și gaze explozivi sau inflamabili în depozite și industrii. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice cu pale din aluminiu rezistente la scântei pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F și dispun de motoare cu acționare directă cu izolație clasa B pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Au găuri de montare pre-perforate pentru instalare rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile în variante de ventilator de evacuare inel și ventilator de evacuare panou.