DAYTON 10D999 Ventilator de evacuare 18 inch Locație periculoasă | AA2CUZ

DAYTON 10D999 Ventilator de evacuare 18 inch Locație periculoasă

În stoc
Element: AA2CUZ Model: 10D999

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,944.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare a panoului
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C558
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP3168
CFM @ 0.125-In. SP2912
CFM @ 0.250-In. SP2612
CFM @ 0.375-In. SP2219
CFM @ 0.500-In. SP1599
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă6 / 3.2-3
Înălţime22 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU1
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime14-5/16 "
Carcasa motoruluiVentilator anti-explozie răcit
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame3
Fază1
Elice Dia.18 "
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.19.1
TipConducere directă, locație periculoasă
Adâncimea Venturi2-5/8 "
Voltaj115 / 208-230
Watts248
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.845
Înălțimea navei (cm)42.42
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)58.17
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorFazăDiagrama arborelui.Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Preț
DAYTON 10E001 Ventilator de evacuare 18 inchi 3 faze Locații periculoase | AA2CVA 10E001Ventilator de evacuare a panoului3168291214-5/16 "1/331 / 2 "19.1€1,918.50
DAYTON 10E012 Ventilator de evacuare 18 inch Locație periculoasă | AA2CVL 10E012Ventilator de inel2371208913-1/2 "1/415 / 8 "21€1,896.34
DAYTON 10E013 Ventilator de evacuare 18 inchi 3 faze Locații periculoase | AA2CVM 10E013Ventilator de inel2371208913-1/2 "1/431 / 2 "21€1,739.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D999 Ventilator de evacuare 18 inch Locație periculoasă
€1,944.80 /unitate