DAYTON 10E012 Ventilator de evacuare 18 inch Locație periculoasă | AA2CVL

DAYTON 10E012 Ventilator de evacuare 18 inch Locație periculoasă

În stoc
Articol: AA2CVL Model: 10E012

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,896.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de inel
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP2371
CFM @ 0.125-In. SP2089
CFM @ 0.250-In. SP1756
CFM @ 0.375-In. SP1423
CFM @ 0.500-In. SP1088
Adâncimea flanșei1-7/8 "
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.2 / 2.1-2.0
Înălţime22.25 "
Hz60
În interiorul Dia.18-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime13-1/2 "
Carcasa motoruluiVentilator anti-explozie răcit
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Găuri de montare OC20-7 / 8 In.
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame3
În afara Dia.22-1/4 "
Fază1
Elice Dia.18 "
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.21
TipConducere directă, locație periculoasă
Adâncimea Venturi2"
Voltaj115 / 208-230
Watts186
Lăţime22.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.0475
Înălțimea navei (cm)42.67
Lungimea navei (cm)58.17
Lățimea navei (cm)58.17
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorFazăDiagrama arborelui.Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Preț
DAYTON 10D999 Ventilator de evacuare 18 inch Locație periculoasă | AA2CUZ 10D999Ventilator de evacuare a panoului3168291214-5/16 "1/315 / 8 "19.1€1,944.80
DAYTON 10E001 Ventilator de evacuare 18 inchi 3 faze Locații periculoase | AA2CVA 10E001Ventilator de evacuare a panoului3168291214-5/16 "1/331 / 2 "19.1€1,918.50
DAYTON 10E013 Ventilator de evacuare 18 inchi 3 faze Locații periculoase | AA2CVM 10E013Ventilator de inel2371208913-1/2 "1/431 / 2 "21€1,739.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10E012 Ventilator de evacuare 18 inch Locație periculoasă
€1,896.34 /unitate