DAYTON REV 10D995 Ventilator de evacuare panou 12 inch 115/208-230v | AG3ECN 32ZN53

DAYTON REV 10D995 Ventilator de evacuare panou 12 inch 115/208-230v

În stoc
Articol: AG3ECN Model: REV 10D995Crucea Ref: 32ZN53

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,523.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare a panoului
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C556
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP1347
CFM @ 0.125-In. SP1262
CFM @ 0.250-In. SP1142
CFM @ 0.375-In. SP947
CFM @ 0.500-In. SP604
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.2/2.1 până la 2.0
Înălţime16 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBT8
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime15-3/8 "
Carcasa motoruluiVentilator anti-explozie răcit
CP motor1/6
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame5
Fază1
Elice Dia.12 "
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.13.4
TipConducere directă, locație periculoasă
Adâncimea Venturi2-1/2 "
Voltaj115 / 208-230
Watts186
Lăţime568584 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.47
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414519060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON REV 10D995 Ventilator de evacuare panou 12 inch 115/208-230v
€1,523.41 /unitate