DAYTON 10E017 Ventilator de evacuare 24 inch Locație periculoasă | AA2CVR

DAYTON 10E017 Ventilator de evacuare 24 inch Locație periculoasă

În stoc
Element: AA2CVR Model: 10E017

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,405.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de inel
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP5669
CFM @ 0.125-In. SP4946
CFM @ 0.250-In. SP4010
CFM @ 0.375-In. SP2963
CFM @ 0.500-In. SP1906
Adâncimea flanșei1-7/8 "
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă7.4 / 3.9-3.7
Înălţime28.25 "
Hz60
În interiorul Dia.24-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime13-1/2 "
Carcasa motoruluiVentilator anti-explozie răcit
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Găuri de montare OC26-7 / 8 In.
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame2
În afara Dia.28-1/4 "
Fază1
Elice Dia.24 "
Material eliceAluminiu
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.26
TipConducere directă, locație periculoasă
Adâncimea Venturi2"
Voltaj115 / 208-230
Watts373
Lăţime28.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)72.39
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolÎn interiorul Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorRPM motorNumărul de lamePreț
DAYTON 10E004 Ventilator de evacuare 24 inch Locație periculoasă | AA2CVD 10E004Ventilator de evacuare a panoului-5669494611-5/16 "1/217502€2,309.50
DAYTON 10E005 Ventilator de evacuare 24 inch Locație periculoasă | AA2CVE 10E005Ventilator de evacuare a panoului-6317585111-5/16 "3/417503€2,512.44
DAYTON 10E006 Ventilator de evacuare 24 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CVF 10E006Ventilator de evacuare a panoului-5669494611-5/16 "1/217502€2,405.58
DAYTON 10E007 Ventilator de evacuare 24 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CVG 10E007Ventilator de evacuare a panoului-6317585111-5/16 "3/417503€2,667.38
DAYTON 10E016 Ventilator de evacuare 24 inch Locație periculoasă | AA2CVQ 10E016Ventilator de inel24-1/2 "3837330513-1/2 "1/317503€2,257.90
DAYTON 10E018 Ventilator de evacuare 24 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CVT 10E018Ventilator de inel24-1/2 "3837330513-1/2 "1/317503€2,277.46
DAYTON 10E019 Ventilator de evacuare 24 inch 3 faze Locații periculoase | AA2CVU 10E019Ventilator de inel24-1/2 "5669494613-1/2 "1/217502€2,072.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10E017 Ventilator de evacuare 24 inch Locație periculoasă
€2,405.44 /unitate