Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șubler Vernier STARRETT 125MEA-12/300 cu carcasă 12 inchi/300 mm | AC4GXZ 2ZUF3 / 61886

STARRETT șubler Vernier 125MEA-12/300 cu carcasă 12 inchi/300 mm

În stoc
Articol: AC4GXZ Model: 125MEA-12/300Crucea Ref: 2ZUF3 / 61886

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€591.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVernierului etrier
finalizareaOțel lustruit
gradații0.02 mm
Adâncimea maxilarului1.5 "
MaterialOțel inoxidabil întărit
măsuriAfară, interior, adâncime și pas
Gamă0 la 300mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Evaluare precizie (+/- 0.001 "/ 0.03 mm)

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
Șubler Vernier STARRETT 125MEA-6/150, oțel inoxidabil, 0 - 6 inchi / 0 - 150 mm | AC4GYA 2ZUF4 / 61660 125MEA-6/1500 la 150mm€283.93
Șubler Vernier STARRETT 125MEA-8/200 cu carcasă 8 in/200 mm | AC4GYB 2ZUF5 / 61882 125MEA-8/2000 la 200mm€332.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT șubler Vernier 125MEA-12/300 cu carcasă 12 inchi/300 mm
€591.84 /unitate